ラジオペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60677417 品番IH-60J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど

寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60677417
2026-01-20
用途:
バイクや車のエンジン周辺(ケーブル、ワイヤー)整備作業

柄が持ちやすく作業しやすい。ペンチ先端が鋭利で短いスチールワイヤーの折り曲げ作業がしやすい。

2024-12-22
用途:
日常の一般作業用に
不動産業

本体にバネがついていると作業時に邪魔になることが多々あるので、バネ無しのタイプを探していました。先の合わせの仕上がり具合や、握りの表面がザラツキ仕上げで変なべたつき感が全くなく、廉価で、軽い力加減で使用できて日常の作業用に大変満足しています。

2025-01-09
用途:
梱包作業
個人のお客様

小ぶりなので手になじみ握りやすいです。 バネ式ではないため 使い心地も安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする