BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 柄・鞘・口金
鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
コブ柄
寸法(mm)
365×33×23
質量(g)
73
タイプ
薄鎌・中厚鎌用
幅(Φmm)
【差込】18