BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 刈払鎌
刈払鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
良い質の素材を選び確かな技で鍛えた挽品。
仕様
鋸目付
寸法(mm)
165×150×50
質量(g)
297
刃幅(mm)
約130
柄長さ(mm)
900