BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 錐
丸ギリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678108
品番
BA-01
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)
203
仕様
強力貫通型・滑りにくいグリップ
材質
軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂
軸径(Φmm)
6.3
寸法(mm)
203×32×32
色
レッド
質量(g)
118
軸長(mm)
100