BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の ハンドソー用
金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678397
品番
#4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様
細目・フレックス加工・JISB4751-1適合
材質
SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
寸法(mm)
265×12×0.64
全長(mm)
250
質量(g)
15
タイプ
250mm金切ノコフレーム用
枚数
3枚
山数
32山/インチ当り