BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ
BIGMAN(ビッグマン)の 板金鋏/金切ハサミ
金切鋏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
210
注文コード
60678442
品番
IK-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
本職用スムーズな切れ味。
全長(mm)
210
用途
直線切
切断能力(mm)
0.3
適合材
ブリキ板・トタン板