BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ
BIGMAN(ビッグマン)の 板金鋏/金切ハサミ
金切鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
60678485
品番
IK-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
本職用スムーズな切れ味。
全長(mm)
240
用途
波板切
切断能力(mm)
0.3
適合材
ブリキ板・トタン板