BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 喰い切り
喰切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678503
品番
IK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)
120×45×15
材質
SC材(炭素工具鋼)
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
135
切断能力
軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
約75
焼入硬度
【刃先】HRC-55〜58