BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 喰い切り
喰切
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60678512
品番
IK-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。
寸法(mm)
150×50×15
材質
SC材(炭素工具鋼)
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
201
切断能力
軟鉄線:2.0mm、鋼鉄線:1.5mm
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
約105
焼入硬度
【刃先】HRC-55〜58