喰切

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60678528 品番 IK-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。

寸法(mm)180×50×20 材質SC材(炭素工具鋼) ブラック/オレンジ 質量(g)285 切断能力軟鉄線:3.0mm、鋼鉄線:2.5mm 刃幅(mm)20 柄長さ(mm)約120 焼入硬度【刃先】HRC-55〜58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60678528
2024-01-16
用途:
ステープルの釘抜き
製造業

大きさが色々あったが、人によって使い勝手の良いサイズが異なる。
複数の選択肢が良いのかどうか迷った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする