BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 収穫用鎌
桑切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678546
品番
G-251
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付
仕様
特殊鋼付
寸法(mm)
280×100×33
質量(g)
109
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
230