カラビナ ミニ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60679343 品番 TMRS-02
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)

イエロー 材質本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm)55×31×6 質量(g)4 タイプS シリーズ燈(TOMORU) 耐荷重(kg)縦方向へ約5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60679334
2026-03-06
用途:
日常使い
その他業種

夜 暗いところで発光してくれるので便利。安いので気休め程度かなと思ったが目視できるほどは光る。サイズバリエーションが増えたらもっといい

対象商品:
60679334
2023-06-06
用途:
夜間作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも明るく光って夜間でもしっかり確認できます

3人が参考にしています
対象商品:
60679352
2023-03-02
用途:
ライトを探しやすくするために
医療・福祉・介護関連業

私は、夜中にトイレに行く際に、ヘッドランプ ペツル『ティキナ 』を使っています。

暗いところで、ヘッドランプが探しづらかったです。

そこで、ヘッドランプに光るカラビナをつけたところ、
光っているので、見つけやすくなりました。

災害時にも、探しやすくなるように思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
60679352
2020-11-04
用途:
バックに付ける
株式会社CMB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夜釣りの携帯品に取り付けました。プラスチック製なので軽くて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
60679368
2020-05-18
用途:
カバンにいろいろぶら下げてます
その他業種

カバンに温湿度計、時計などをぶら下げてますが、着脱がラクで軽い物を探していました。蓄光なので、目立つのも気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
60679368
2019-12-09
用途:
日常使用
サービス業

自転車や歩行時に鞄に吊り下げるために購入しました。
縦荷重で5kgですから、重いものに使用するのは避けた方が良いと思いますが、買い物袋を束ねるには十分です。
また、光を当てた後によく光るので、夜、物を探したり、人の目に視認される必要があろ時に役に立ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60679334
2019-04-19
用途:
日常業務
電気・ガス・熱供給・水道業

携帯電話を夜間捜す際に大変便利でしたので再度購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
60679334
2018-11-06
用途:
バッグに
サービス業

蓄光で光るので防災セットに、つけると目立って便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする