カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60679386 品番 TMRL-01
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)

ホワイト 材質本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm)75×43×9 質量(g)10 タイプL シリーズ燈(TOMORU) 耐荷重(kg)縦方向へ約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60679395
2024-01-30
用途:
鍵等に付けて管理する時
その他業種

とてもよく光り、使い勝手に優れた商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする