BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 引き回し鋸用
工作引回し鋸 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679474
品番
NG-121B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質
ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)
160×13×1
質量(g)
15
タイプ
茨目
刃長(mm)
120
山数
20山
板厚(mm)
1
適合品番
【本体】NG-121