BIGMAN(ビッグマン)
左官用コテ板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
420×340×50、【鏝板】320×420
420×340×50、【鏝板】320×420
420×340×50、【鏝板】320×420
380×300×50、【鏝板】300×380
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679648
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
質量(g)
672
寸法(mm)
420×340×50、【鏝板】320×420
仕様
すべり止め加工付
タイプ
大