BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ/刻印/ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチセット
差替式穴あけポンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
色
ブラック/シルバー
タイプ
差替式
穴径(Φmm)
2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8
本体寸法(mm)
78×10×10
本体質量(g)
40
適合材
皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー
交換方法
ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。