BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 収穫用鎌
菜切鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60679718
品番
G-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
野菜の収穫に。
仕様
のこ目付
寸法(mm)
315×150×22
質量(g)
83
タイプ
菜切鎌
刃幅(mm)
150
柄長さ(mm)
195