BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の その他作業工具
BIGMAN(ビッグマン)の ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679867
品番
#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
125×10×4
質量(g)
18
タイプ
AA曲
サイズ(mm)
125