BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の その他作業工具
BIGMAN(ビッグマン)の ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679885
品番
#4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
150×11×6
質量(g)
26
タイプ
AA曲
サイズ(mm)
150