BIGMAN(ビッグマン)
ピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
筋入曲
AA直
AA曲
筋入直
筋入曲
筋入ベビー用
切手用
逆作用小
逆作用大
質量(g)
24
18
26
24
12
17
16
38
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679928
品番
#8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
150×10×8
質量(g)
24
タイプ
筋入曲
サイズ(mm)
150