BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の その他作業工具
BIGMAN(ビッグマン)の ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
矢形
注文コード
60679964
品番
#13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
125×10×5
質量(g)
21
タイプ
矢形
サイズ(mm)
125