BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土農具
BIGMAN(ビッグマン)の 鍬
BIGMAN(ビッグマン)の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
手打ち山芋堀り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680034
品番
GA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)
1180×80×30
色
ブラック
質量(g)
2638
タイプ
小
刃長(mm)
約160
刃幅(mm)
80(湾曲)