BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土農具
BIGMAN(ビッグマン)の 片手鍬
手打片手鍬 イカ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680043
品番
G-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴掘り・土おこしに
寸法(mm)
390×220×82
質量(g)
542
タイプ
イカ型
刃幅(mm)
75
柄長さ(mm)
360