iHelp
iHelpの バイス/クランプ/ハンドプレス
iHelpの クランプ
iHelpの スプリングクランプ
樹脂バネクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680156
品番
IC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
質量(g)
10
材質
[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
全長(mm)
60
口幅(mm)
9
開口幅(mm)
最大:25