BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 鋸鎌
除草鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
153
注文コード
60680208
品番
G-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスなのでサビにくく、雑草抜きに最適。
用途
芝生の中に生えた雑草抜きや盆栽・庭木の雑草抜きに。
仕様
のこ目付
寸法(mm)
220×80×22
質量(g)
59
タイプ
除草鎌
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
153
注意
※鋭い刃物ですので取り扱いには充分注意して下さい。