BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 鋸鎌
除草鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
120
注文コード
60680217
品番
G-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスなのでサビにくく、雑草抜きに最適。
用途
芝生の中に生えた雑草抜きや盆栽・庭木の雑草抜きに。
仕様
ギザ刃
材質
刃:ステンレス、柄:木材
寸法(mm)
180×65×22
質量(g)
57
タイプ
除草鎌
刃幅(mm)
45
柄長さ(mm)
120
注意
※鋭い刃物ですので取り扱いには充分注意して下さい。