BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 小鎌
小鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680314
品番
G-201
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
雑草の刈取りに
寸法(mm)
310×120×23
質量(g)
115
タイプ
小鎌
刃幅(mm)
100
柄長さ(mm)
270