iHelp
iHelpの 落下防止用コード
iHelpの コード 落下防止用
スリムセーフティコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
60680332
品番
IBT-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)
約390
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
コード径(Φmm)
約2.0
荷重(g)
最大500
最長寸法(mm)
約1600