iHelp
iHelpの 落下防止用コード
iHelpの コード 落下防止用
スリムセーフティコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680375
品番
IBT-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
色
クリアーブルー
材質
ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)
約390
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
コード径(Φmm)
約2.0
荷重(g)
最大500
最長寸法(mm)
約1600