BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 木ハンマー
小細工槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680402
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
質量(g)
80
材質
頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木
寸法(mm)
200×35×15
全長(mm)
200
タイプ
太鼓型