iHelp
iHelpの 落下防止用コード
iHelpの コード 落下防止用
セーフティリール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680497
品番
IBT-417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大荷重(kg)
1
材質
ワイヤー:ステンレス:SUS304
寸法(mm)
70×40×12
色
シルバー
質量(g)
37
ワイヤー径(Φmm)
約0.8
クリップ長さ(mm)
37
最長寸法(mm)
約700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60680497
IBT-417
72462157
ATS-171
セーフティリール
BIGMAN(ビッグマン)
1個
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)