セーフティリール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60680506 品番IBT-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大荷重(kg)1 材質ワイヤー:ステンレス:SUS304 寸法(mm)90×52×13 シルバー 質量(g)55 ワイヤー径(Φmm)約0.8 最長寸法(mm)約1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60680506 IBT-418 72462166 ATS-172 セーフティリール BIGMAN(ビッグマン) セーフティリール BIGMAN(ビッグマン) 1個 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60680497
2024-06-28
用途:
設備のメンテナンス

鍵を付けてます。
伸縮式が便利ですが、他の紐の物だと切れて紛失が怖いのでこのワイヤー式の物だと安心して使えます。
ワイヤーのビニルコーティングが劣化によってパリパリになってくると交換してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする