BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー/ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー
BIGMAN(ビッグマン)の 精密ドライバー
伸縮式精密ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680542
品番
BM-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)
材質(グリップ)
(本体)PP+PC
セット内容
付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)
全長(mm)
137〜202
種類
セット品
先端サイズ
1.5mm
材質(軸)
(ビット)CR-MO
商品構成
セット品