曜日別特売
AS-OW4050 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン) 60680576

AS-OW4050 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン) 60680576
AS-OW4050 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン) 60680576
AS-OW4050 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン) 60680576
AS-OW4050 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン) 60680576

水&油吸収シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード60680576品番AS-OW4050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き

材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4グレー質量(g)81タイプ産業用シート(水・油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする