切り出しナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60680698 品番HK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ

材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック 寸法(mm)170×28×13 ブラウン 質量(g)51 刃長(mm)40 柄長さ(mm)95 適合材竹細工・木彫り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
趣味の木工工作において、削り出しなどに使用している。
農・林・水産業

切れ味も良く握りやすく、操作しやすいため、重宝している。

対象商品:
60680698
2021-09-13
用途:
木工細工
製造業

持ちやすく切れ味も良くて使いやすかったです。
柄が木製だともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする