NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の 注射・輸液管理
NIPRO(ニプロ)の 注射筒・シリンジ
シリンジ 針なし 08シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60680841
品番
08-757
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
仕様
20mL ピンク 1箱 50本入
容量(mL)
20(ピンク)
アズワン品番
8-2430-09
筒先
横口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000