BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 除草具
BIGMAN(ビッグマン)の ネジリ鎌
草取鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60680926
品番
G-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
雑草の刈取り・縄切にのこ目つき
寸法(mm)
300×125×30
質量(g)
92
タイプ
のこ目付
刃幅(mm)
105
柄長さ(mm)
240