大久保鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60681163 品番MG-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

植木、鉢物、万能タイプ。

付属品収納ケース 寸法(mm)200×110×18 ブラック 質量(g)219 タイプ植木・鉢物・万能タイプ 刃長(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60681163
2023-07-08
用途:
庭木の手入れ
農・林・水産業

この木ばさみは、切れ味がとても手になじみよく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする