BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 植木鋏
大久保鋏差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60681172
品番
PK-34B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工具の携帯に
仕様
ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し
材質
600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン
長さ(mm)
【ベルトホック】50
寸法(mm)
250×160×30
色
ブラック
質量(g)
102
収納幅(mm)
約110
ベルト通し幅(mm)
約55