曜日別特売
DE-28 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン) 60681863

DE-28 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン) 60681863
DE-28 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン) 60681863
DE-28 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン) 60681863

電工延長コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)10ブルー定格電流(A)15注文コード60681863品番DE-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。

用途電工延長コードとして。ブルー長さ(m)10仕様アース線無質量(g)1222定格電圧(V)125コンセント個数三ツ口タイプ定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500まで
注意
※電気製品は、熱・湿気・ホコリ等の影響や使用方法に誤りがありますと、故障又は事故を招く恐れがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする