日本衛材
日本衛材の 専門診療・科目別
日本衛材の リハビリ・整形
日本衛材の ギブス・副木
ストッキネット NEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
60682067
品番
NE-1107
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
●洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様
[チュービストッキーネ・ホワイト]
材質
ポリエステル100%
種類
10号
寸法(幅Wmm×長さLm)
230×18(伸長時)
アズワン品番
61-8510-40
伸縮率(倍)
約3倍以上(幅方向)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000