BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鎌
BIGMAN(ビッグマン)の 薄鎌
薄鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60682098
品番
GUK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らかい草の刈り取りに。
播州鎌伝統の技法、カミソリ鎌とも言われ鋭利な素晴らしい切れ味を実現します。
寸法(mm)
385×180×22
質量(g)
135
タイプ
片刃
刃幅(mm)
160
柄長さ(mm)
330
仕上
スキ仕上げ