BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刷毛(ハケ)
BIGMAN(ビッグマン)の 左官刷毛・左官ブラシ
柄付左官ブラシ本職用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60682362
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
左官ブラシ(黒本馬毛)
材質
【ブラシ】本馬毛
寸法(mm)
370×190×60
質量(g)
218
タイプ
柄付1丁掛(180mm6行)
柄長さ(mm)
320
ブラシ長(mm)
45
ブラシ寸法(mm)
180×60