BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー柄
本樫 金槌の柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60682606
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマー・玄翁・金槌の柄の交換に
種類
ハンマー柄
全長(mm)
315
質量(g)
95
寸法(mm)
24
頭部寸法(mm)
24×12