本樫 金槌の柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60682624 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー・玄翁・金槌の柄の交換に

種類ハンマー柄 全長(mm)300 質量(g)73 寸法(mm)18 頭部寸法(mm)18×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする