本職用 両刃鋸

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60682676 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸
最高級本職用両刃鋸
伝統の技がみせる本物の切れ味

寸法(mm)530×75×20 質量(g)151 タイプ両刃鋸 刃長(mm)210 柄長さ(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60682676
2022-09-30
用途:
棚の製作予定
その他業種

本日到着しましたので使用状況はまだわかりませんが刃先の部分を触って
確認しましたが、切れ味は鋭いのではないかと思います。とりあえず仕様してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする