万能はさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60682782 品番IK-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能

材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂 寸法(mm)220×75×10 オレンジ/シルバー 質量(g)72 タイプ万能 刃長(mm)85 仕上電解研磨(梨地仕上げ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60682782
2024-08-13
用途:
リント布の裁断
製造業

リント布を切るのに持っていたハサミの切れが悪いので買い替えです。サクサク切れます。

対象商品:
60682782
2024-06-27
用途:
食品工場にて使用
製造業

ピッキングで、段ボールが大量に出ます。

事務用ハサミで対応してましたが限界が・・

大きさも切れ味もよく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする