iHelp
iHelpの ペンチ/プライヤ/ニッパー
iHelpの ペンチ
iHelpの ラジオペンチ
万能ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60682807
品番
IH-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質
S45C
寸法(mm)
150
質量(g)
127
先端
先細
バネ
有り