BIGMAN(ビッグマン)
木鞘入り木柄剪定鋸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60682843
品番
MG-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質
刃:刃物鋼、柄:天然木
寸法(mm)
本体:360×70×18、鞘:230×50×17
質量(g)
【全体】229
タイプ
剪定鋸
刃厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210