BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 木ハンマー
木槌(樫材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60682965
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
頭径(Φmm)
36
質量(g)
173
材質
本樫材
寸法(mm)
300×115×36
頭部寸法(mm)
115×36×36
柄長さ(mm)
約250